Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Alu/Stahl Großkopf, 4,0 x 8 mm / VE 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-N7014008
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     N7014008
EAN/GTIN:
     5013656303444
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x8
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Kurzbeschreibung Hohe Festigkeit – einfach zu Verarbeiten Merkmale • Ausführung: Großkopf • Durchmesser-Schaft: 4 mm • Einsatzbereich: Alu/Stahl • Länge: 8 mm • Stärke: 3 - 5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Großkopf
Stärke:
3 - 5 mm
Durchmesser-Schaft:
4 mm
Länge:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: N7014008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,21*
€ 62,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.