Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer-Scheibenreiniger-Konzentrat, 5 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-974010005
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     974010005
EAN/GTIN:
     4046136032726
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger 5l
autoscheibenreiniger
Kurzbeschreibung Konzentrat 1:200 Vorteile • Schmiert nicht, bildet keine Streifen • Kunststoff-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet • Greift Gummi-, Chrom-, Lack-, Kunststoff- und Aluminiumteile nicht an • Einsetzbar in allen Scheibenwaschanlagen • Gute Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln • Extrem ergiebig: 25 ml auf 5 l Wasser • Mit Apfel-Duft Anwendungsbereiche • Entfernt rückstandslos Verschmutzungen von Windschutzscheiben, z. B. Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz Mischungsverhältnis • 1 : 200 mit Wasser Merkmale • Inhalt: 5 Liter • pH-Wert: 7,5
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Gefahrenhinweise:
EUH210
pH-Wert:
7,5
Weitere Suchbegriffe: 974010005, Entfernt, rückstandslos, Verschmutzungen, Windschutzscheiben, B, Insekten, Wachse, Öle, Straßenschmutz, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Liter (ab € 4,238* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,7845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.