| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-907010001 Herst.-Nr.: 907010001 EAN/GTIN: 4046136038759 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Umweltschonender Vielzweckreiniger mit frischem Orangenduft Vorteile • Hochwertige biologische Tenside und natürliche Schalenöle ermöglichen ein herausragendes Reinigungsergebnis auch bei hoher Verdünnung. Ökologie • Biologisch abbaubar lt. Anhang III Detergenzien-VO • Kennzeichnungsfrei Anwendungsbereiche • Löst überzeugend einfach Öl- und Fettablagerungen, Seifenreste, Körperfette und alltäglich auftretende Verschmutzungen von Kunststoff-, Glas- und Edelstahlflächen, sowie von Fußböden, Fliesen, lackierten Teilen oder Verschmutzungen im Sanitärbereich • Ideal geeignet für die Händereinigung im industriellen Einsatz • Eignet sich auch als Geschirrspülmittel • Im Zusammenspiel mit einer Polsterreinigungs-Pistole gut einsetzbar Hinweis • Achtung! Nicht auf geöltem Parkett einsetzen! Mischungsverhältnis • Unterhalt: 1:100 - 1:200 Merkmale • Inhalt: 1 Liter • pH-Wert: 7,0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 Liter | Gefahrenhinweise: | EUH208, H214 | Sicherheitshinweise: | P273, P501 | pH-Wert: | 7,0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger neutral, 907010001, Löst, überzeugend, einfach, Fettablagerungen, Seifenreste, Körperfette, alltäglich, auftretende, Verschmutzungen, Kunststoff, Glas, Edelstahlflächen, Fußböden, Fliesen, lackierten, Teilen, Sanitärbereich, Ideal, Händereinigung, industriellen, Eignet, sich, Geschirrspülmittel, Im, Zusammenspiel, Polsterreinigungs, Pistole, gut, einsetzbar, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |