Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebogener Schaufelstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-780580
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     780580
EAN/GTIN:
     4046136060842
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
gerätestiel 130 cm 40 mm
Vorteile • Aus heimischem Holz • mit Konus • profiliert Merkmale • Durchmesser: 40 mm • Länge: 1300 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1300 mm
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel, schaufelstiel 130cm, 780580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.