Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762747
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762747
EAN/GTIN:
     4028203832019
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 50 t
werkstattpresse
Kurzbeschreibung Kapazität 50 t Vorteile • Frei stehende Werkstattpresse für Ein-Personen-Bedienung mit extra breitem Rahmen und seitlich verschiebbarem Druckzylinder für größere Werkstücke • Mit geschweißtem Rahmen und umschaltbarer Pumpe für zwei Geschwindigkeiten - schnelle Annäherung und kraftvolles Pressen • Mit gut lesbarem Manometer für die Kraftkontrolle • Inkl. Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter für den raschen Anwendungswechsel • Verstellung des Pressentisches per Seilzug und Winde Merkmale • Gewicht: 298 kg • Hub: 200 mm • Breite: 1030 mm • Höhe: 1830 mm • Tiefe: 800 mm • Traglast: 50 t • Volumen: 2,5 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
1030 mm
Hub:
200 mm
Gewicht:
298 kg
Weitere Suchbegriffe: 762747, Volumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.881,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,93*
€ 3.531,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.951,24*
€ 3.511,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.903,50*
€ 3.455,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.881,35*
€ 3.428,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.