Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762745
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762745
EAN/GTIN:
     4028203831999
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
Kurzbeschreibung Kapazität 20 t Vorteile • Praktische Werkstattpresse für schnelle Pressanwendungen, die stehend erledigt werden z. B. mit größeren Werkstücken • Freistehend mit geschweißtem Rahmen und automatischer 2-Stufen-Hydraulikpumpe mit robustem Handhebel in ergonomische Position für kraftvolles Pressen • Robuster Handhebel für kraftvolles Pressen • 2 Geschwindigkeiten – schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken, mit gutlesbarem Manometer für die Kraftkontrolle • Geeignet für viele Werkstattanwendungen im KFZ-Gewerbe sowie im Handwerk Merkmale • Gewicht: 105 kg • Hub: 186 mm • Breite: 1200 mm • Höhe: 1830 mm • Tiefe: 990 mm • Traglast: 20 t • Volumen: 0,95 Liter
Weitere Informationen:
Hub:
186 mm
Gewicht:
105 kg
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 762745, Volumen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,35*
€ 1.386,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,14*
€ 1.373,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,49*
€ 1.346,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,84*
€ 1.330,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,15*
€ 1.329,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.