Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber, 32 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762731
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762731
EAN/GTIN:
     4030178831003
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Kurzbeschreibung für NFZ und LKW 20 t / 32 t Vorteile • Öl- und säurefeste Räder • Leicht verfahrbar und gut zu positionieren • Positionsarm 2-stufig arretierbar • Steuerventile an den Handgriffen • Mit Totmannsteuerung, Überlast- und Schlauchbruchsicherungen • Verlängerungsgewinde am Kolben für schnelle Anpassung • Luftdruck 7 – 10 bar • Luftverbrauch 300 l/min Merkmale • Gewicht: 54,4 kg • Traglast: 32 t Lieferumfang • Inkl. je einem Adapter: • ø 68 mm x Höhe 20 mm • ø 48 mm x Höhe 20 / 60 / 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 762731
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,60*
€ 1.203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,97*
€ 1.173,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,62*
€ 1.124,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,78*
€ 1.093,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,83*
€ 1.062,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.