Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufthydraulischer Wagenheber, 20 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-762730
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     762730
EAN/GTIN:
     4030178810114
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 20t
stempel wagenheber
Kurzbeschreibung für NFZ und LKW 20 t / 32 t Vorteile • Öl- und säurefeste Räder • Leicht verfahrbar und gut zu positionieren • Positionsarm 2-stufig arretierbar • Steuerventile an den Handgriffen • Mit Totmannsteuerung, Überlast- und Schlauchbruchsicherungen • Verlängerungsgewinde am Kolben für schnelle Anpassung • Luftdruck 7 – 10 bar • Luftverbrauch 300 l/min Merkmale • Gewicht: 49 kg • Traglast: 20 t Lieferumfang • Inkl. je einem Adapter: • ø 68 mm x Höhe 20 mm • ø 48 mm x Höhe 20 / 60 / 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: 762730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,86*
€ 1.051,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,74*
€ 1.017,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,42*
€ 975,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,97*
€ 911,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.