|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9396-7400130110 Herst.-Nr.: 7400130110 EAN/GTIN: 4046136114194 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung nach DIN 3404 Vorteile • Schutz der Schmierstelle vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit - keine Abdichtung gegen Innendruck • Standardisierte Verbindung zur Fettpresse • Wichtig für Wartung und Instandhaltung • Kopfdurchmesser 16 mm • Nach DIN 3403 • Gerade Form A/180° • Standardausführung nach DIN aus Stahl, glasverzinkt und passiviert • Mit zylindrischem Gewinde Anwendungsbereiche • Lager, Lagerböcke, Scharniere an Maschinen, Fahrzeugen, Industrie, Gelenkwellen, Antriebswellen, Linearführungen, Bewegungsspindeln, Hydraulikzylinder, Antriebe, Industrieketten, Achsen Merkmale • Gewinde: M10 x 1 Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | M10 x 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, Flachschmiernippel, flachschmiernippel din 3404 m10, din 3404, 7400130110, Lager, Lagerböcke, Scharniere, Maschinen, Fahrzeugen, Industrie, Gelenkwellen, Antriebswellen, Linearführungen, Bewegungsspindeln, Hydraulikzylinder, Antriebe, Industrieketten, Achsen, Bezeichnung, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie |
|  |  |
| |