Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffitte, 5-39 mm / 12 V / VE 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soffitte, 5-39 mm / 12 V / VE 10 St./Pack
Artikel-Nr.:
     9396-720040
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     720040
EAN/GTIN:
     4046136056692
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte sv8,5
soffitten
Merkmale • Leistung: 5 W • Sockel: SV8,5-39 mm • Spannung: 12 V
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Leistung:
5 W
Weitere Suchbegriffe: 720040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.