Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Holz Longstar, Zt. 4,0 mm / VE 2 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-701002
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     701002
EAN/GTIN:
     4046136146416
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Kurzbeschreibung Das längste Stichsägeblatt auf dem Markt Vorteile • Beste Winkelschnitte und Stabilität durch 1,7 mm Blattstärke • Schräge Winkelstellung der Zähne sorgt für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit • Sehr Schneller und gerader Schnitt • Sägt Materialien von 5-190 mm Eigenschaften • Material: Chrom-Vanadium • Schliff: kreuzgeschliffen geschränkt Anwendungsbereiche • Weichholz • Multiplex • MDF Merkmale • Länge: 250 mm • Höhe: 8 mm • Schnitttiefe: 190 mm • Stärke: 1,7 mm • Verzahnte Länge: 230 mm • Zahnteilung: 4 mm
Weitere Informationen:
Verzahnte Länge:
230 mm
Zahnteilung:
4 mm
Stärke:
1,7 mm
Länge:
250 mm
Schnitttiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt satz, 701002, Weichholz, Multiplex, MDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,27*
€ 28,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.