| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-7001370083 Herst.-Nr.: 7001370083 EAN/GTIN: 4046136050287 |
| |
|
| | |
| Vorteile • Hochwertige Lochsägen aus HSS-Bi-Metall (M3) bzw. HSS-Bi-Metall-Co8 mit kobaltlegierten Zähnen (M42) • Die bruchsichere Konstruktion eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch allen bearbeitbaren Materialien (einschl. Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz) • Alle Abmessungen haben einen 4/6-Kombizahn, der für hohe Schnittqualität und lange Standzeit sorgt und können bis zu einer Schnitttiefe von 39 mm eingesetzt werden • Durch den verwendeten Kombizahn wird ein ruhiges Arbeiten in legierten und unlegierten Stählen ermöglicht • Die Lochsägen sind kompatibel mit handelsüblichen Aufnahmeschäften (Lieferung ohne Aufnahmeschaft) • Einsetzbar in Handbohrmaschinen, Ständerbohrmaschinen und Bohrhämmern (Schlag abgeschaltet), Drehbänken sowie überall dort, wo z. B. Kabel, Leitungen oder Rohre direkt verlegt werden • HSS-Bi-Metall-Lochsägen eignen sich besonders für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung sowie bedingt Edelstahl • HSS-Bi-Metall-Co8-Lochsägen eignen sich besonders für unlegierte und legierte Stähle (bis 1.000 N/mm² Festigkeit), hochchromlegierte Stähle wie VA, rost- und säurebeständige Stähle, Bunt- und Leichtmetalle • HSS-Bi-Metall-Co8-Lochsägen weisen im Vergleich zu HSS-Bi-Metall-Lochsägen vor allem bei Edelstahl eine deutlich höhere Standzeit auf • Sämtliche Lochsägen werden ohne Aufnahmeschaft ausgeliefert. Farbliche Änderungen sind vorbehalten • Vor Beginn Drehzahltabelle beachten. Beim Schneiden von Metallen Kühlmittel verwenden. Für regelmäßige Spanentfernung sorgen, um Überhitzen zu vermeiden. Anwendungsbereiche • Elektriker, Heizungs- und Sanitärinstallateure, Karosseriebau, Maschinenbau, Apparate- und Behälterbau, Stukkateure Merkmale • Drehzahl: 105 U/min • Durchmesser: 83 mm • Maße in Zoll: 31/4" Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 83 mm | Drehzahl: | 105 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 7001370083, Elektriker, Heizungs, Sanitärinstallateure, Karosseriebau, Maschinenbau, Apparate, Behälterbau, Stukkateure |
| | |
| |