Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Metall HSS-Bi-Metall MS, Zahnteilung 2 mm / VE 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-700066
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     700066
EAN/GTIN:
     4046136000978
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Kurzbeschreibung Zahnteilung 2,0 mm Vorteile • Gerader Schnitt • Sägt Materialien von 2,5-6 mm Eigenschaften • Material: HSS-Bi-Metall • Schliff: gefräst, geschränkt Anwendungsbereiche • Edelstahl • Stahlblech Merkmale • Länge: 75 mm • Höhe: 8 mm • Stärke: 1 mm • Verzahnte Länge: 50 mm • Zahnteilung: 2 mm
Weitere Informationen:
Verzahnte Länge:
50 mm
Zahnteilung:
2 mm
Länge:
75 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 10-teilig, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt 50 mm, 700066, Edelstahl, Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.