Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstein, 50 x 50 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-689869
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     689869
EAN/GTIN:
     4046136156637
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant schleifstein
Kurzbeschreibung Zum Schärfen von Diamant-Trennscheiben Vorteile • Korn wird beim Schärfen nicht beschädigt, bei anderen gängigen Produkten werden die Diamanten beim Schärfen "rundgeschliffen" • Höhere Schärfgeschwindigkeit als bei anderen Produkten, spezielle Korrundmischung in Kunststoff gebunden • Extrem abrasives Material, durch das Einschneiden/Anbohren des Steins werden die Diamanten wieder freigelegt und das Werkzeug arbeitet wieder einwandfrei • Diamant-Trennscheiben ganz einfach selbst schärfen Anwendungsbereiche • Achtung: Nur TROCKEN nachschärfen! • Diamanttrennscheiben mit einem größeren Durchmesser von 230 mm benötigen bei einer Verstumpfung ein aufwändigeres Nachschärfen in der Schärfplatte. • Intensive flache Schärfschnitte (nur Segmenthöhe) durchführen bis die Gruben nicht mehr sichtbar sind. Nach einigen Schnitten die Maschine ausschalten und das Blatt mit leichtem Druck im Scärfstein auslaufen lassen. Diesen Vorgang mehrfach wiederholen. Die Scheibe ist geschärft, wenn neue Diamanten mit Stützschweifen freigelegt sind. Verstumpft die Scheibe nach kurzer Schneidzeit wieder, sollten Scheiben mit weicher Bindung eingesetzt werden. Bei zu großem Verschleiß ist der Einsatz von Scheiben mit härterer Bindung erforderlich, auch wenn dadurch der Schneidfortschritt geringer werden kann. Merkmale • Länge: 200 mm • Breite: 50 mm • Höhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 689869, Achtung, Nur, TROCKEN, nachschärfen, Diamanttrennscheiben, größeren, Durchmesser, 230, benötigen, Verstumpfung, aufwändigeres, Nachschärfen, Schärfplatte, Intensive, flache, Schärfschnitte, Segmenthöhe, durchführen, Gruben, Nach, Schnitten, Maschine, ausschalten, Blatt, leichtem, Druck, Scärfstein, auslaufen, Diesen, Vorgang, mehrfach, wiederholen, Die, Scheibe, geschärft, Diamanten, Stützschweifen, freigelegt, Verstumpft, kurzer, Schneidzeit, Scheiben, weicher, Bindung, eingesetzt, Bei, großem, Verschleiß, härterer, erforderlich, dadurch, Schneidfortschritt, geringer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.