Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"DSM" Diamantbohrkrone Nass-Trocken 1 1/4", 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-684108138
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     684108138
EAN/GTIN:
     4046136159140
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Kurzbeschreibung Vereint alle relevanten Vorteile der Diamantsegment Entwicklung Vorteile • Einzigartiges Dach-Scheren Segment • Garantiert ein schnelles und vibrationsfreies Anbohren • Genaue Zentrierung • Kein Ausweichen der Bohrkrone • Super Speed - Bindung - bis zu 25% schneller als herkömmliche Bohrkronen • Turbosegment • weniger Reibungsverlust • schnellerer Bohrfortschritt • Hochfrequenz - Laserschweißung • Für ein Höchstmaß an thermischer Belastbarkeit • 12 mm Matrix – Segment garantiert eine sehr hohe Standzeit Merkmale • Durchmesser: 138 mm • Nutzlänge: 450 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
138 mm
Nutzlänge:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.