| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-684070-68 Herst.-Nr.: 684070-68 EAN/GTIN: 4046136119007 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern mit M14 Aufnahme Vorteile • Volle 10 mm Diamantbelag ab 18 mm Durchmesser • Optimale Drehzahl: 10.000 U/min • Durchmesser: 6 - 14 mm inkl. integriertem Kühlgel • Nutzlänge bis Ø 14 mm = 35 mm, ab Ø 18 mm = 65 mm Anwendungsbereiche • Feinsteinzeug • Keramik-Natursteinfließen • Kacheln • Granit • Marmor • Glasierter Klinker • Harte Dachziegeln • Klinkerriemchen • GFK Merkmale • Aufnahme: M 14 • Durchmesser: 68 mm • Nutzlänge: 65 mm • Segmenthöhe: 15 mm Weitere Informationen: | | Aufnahme: | M 14 | Nutzlänge: | 65 mm | Durchmesser: | 68 mm | Segmenthöhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, diamant trocken bohrkrone, 684070-68, Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfließen, Kacheln, Granit, Marmor, Glasierter, Klinker, Harte, Dachziegeln, Klinkerriemchen, GFK |
| | |
| |