Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Normalkorund, ø 300 mm / Bohrung 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-668109
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     668109
EAN/GTIN:
     4046136014920
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe ø300
Kurzbeschreibung Für den Grobschliff an Metallen Vorteile • Keramische Schleifscheiben aus Normalkorund für den Grobschliff an Metallen Anwendungsbereiche • Schärfen von Äxten und Meißeln • Schleifarbeiten an Eisen und Stahl • Grobe Putz- oder Abgratarbeiten Merkmale • Bohrung: 51 mm • Durchmesser: 300 mm • Körnung: K 30 • Höhe: 40 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Bohrung:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: 668109, Schärfen, Äxten, Meißeln, Schleifarbeiten, Eisen, Stahl, Grobe, Putz, Abgratarbeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.