Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck-Schleifpapier Klett, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-660233-080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     660233-080
EAN/GTIN:
     4046136113081
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Kurzbeschreibung ø 96 mm | 6 Absauglöcher ø 8 mm auf Lochkreis ø 52 mm Vorteile • Industrielles Aluminiumoxid Korund für einen perfekten Oberflächenschliff • Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen • Hochfestes und felxibles Papier der Klasse E (ca. 250 g/m²) Anwendungsbereiche • Zum Schleifen von Holz, Farbe, Füller u.a. Merkmale • Durchmesser: 93 mm • Körnung: K 80
Weitere Informationen:
Durchmesser:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifblatt p80, deltaschleifblatt gelocht, dreieck schleifblatt, 660233-080, Zum, Schleifen, Holz, Farbe, Füller, a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.