| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-540003 Herst.-Nr.: 540003 EAN/GTIN: 4046136172873 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Zentral schaltbare Schweißmagnete mit bis zu 25 kg Haltekraft Vorteile • Zu- und abschaltbare Magnetwirkung • Verhindert das Aufsammeln von Schleifspänen • Einfaches Positionieren von Bauteilen • Ersetzt die dritte Hand • Drei verschiedene Winkeleinstellungen • Deckt einen großen Anwendungsbereich ab Anwendungsbereiche • Metallbau, Schlossereien, Betriebswerkstätten Merkmale • Gewicht: 0,33 kg • Haftkraft: 25 kg • Länge: 105 mm • Höhe: 69 mm • Tiefe: 21 mm • Tiefe 2: 37 mm • Winkel: 45°/ 90°/ 135° Weitere Informationen: | | Länge: | 105 mm | Gewicht: | 0,33 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißmagnet, Schweißwinkel, Schweißwinkelmagnet, Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, magnet schweißwinkel, 540003, Metallbau, Schlossereien, Betriebswerkstätten, Bezeichnung |
| | |
| |