Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse M8x30 CuCrZr, 1,4 mm / VE 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-41515214
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     41515214
EAN/GTIN:
     4046136148458
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30
Kurzbeschreibung Für den manuellen und mechanisierten Schweißprozess Vorteile • Hervorragende mechanische Eigenschaften zu herkömmlichen Stromdüsen • Sehr gute elektrische und thermische Leitfähigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit Merkmale • Durchmesser: 1,4 mm • Gewinde: M8 • Länge: 30 mm • Material: CuCrZr • Passend für: SG 501W, SG 401W
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Material:
CuCrZr
Länge:
30 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, stromdüse cucrzr, 41515214
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,53*
€ 26,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.