Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode gold, ø 3,2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-415098
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     415098
EAN/GTIN:
     4046136107677
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 3,2mm gold
wolframelektroden gold
wolframelektroden
Vorteile • Strahlungsfreie, lanthanisierte Wolframelektrode • Aufgrund ihres speziellen Herstellungsverfahrens weist sie eine sehr feine Verteilung des Lanthanoxids sowohl über die Länge als auch über den Querschnitt aufweist Eigenschaften • Kurzzeichen: WLa 15 • Oxidzusätze %: 1,6 bis 1,7 • Oxidzusatz: La2O2 Anwendungsbereiche • Zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Aluminium Merkmale • Ausführung: Wolframelektrode • Durchmesser: 3,2 mm • Größe: 3,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3,2 mm
Ausführung:
Wolframelektrode
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 415098, Zum, Schweißen, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,95*
€ 99,9005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,78*
€ 97,3182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,30*
€ 94,367
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.