Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbrenner SG 360G, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-41410203
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     41410203
EAN/GTIN:
     4046136148922
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner 3m
schweißbrenner
Vorteile • 60% ED bei 300 A bei Mischgas • Kühlart: Gasgekühlt Merkmale • Länge: 3 m Lieferumfang • Griffschale • Gasdüse zylindrisch gesteckt • Stromdüse 1,0 mm • Düsenstock M8 x 28 mm • Gasverteiler L 0 32,8 mm • Schwanenhals SG 360G
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: 41410203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.