Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißbrenner SG 25OG, Schlauchpakete, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-41410105
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     41410105
EAN/GTIN:
     4046136148915
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner 5m
schweißbrenner
Vorteile • Belastbarkeit: 60% ED bei 200 bei Mischgas • Kühlart: Gasgekühlt Merkmale • Länge: 5 m Lieferumfang • Griffschale • Gasdüse konisch gesteckt • Stromdüse ECU 1,0 mm • Haltefeder • Düsenstock M6 x 35 mm • Schwanenhals SG 250G
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 41410105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.