| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-350510 Herst.-Nr.: 350510 EAN/GTIN: 4046136100845 |
| |
|
| | |
| Grundwerkstoffe • 1.4027 • 1.4034 • 1.4057 • 1.4059 • 1.4371 Norm • Werkstoff-Nummer: 1.4370 • EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn • AWS / ASME SFA-5.9: ER 307 Anwendungsbereiche • WIG Schweißstab aus austenitischem Chrom-Nickel-Mangan-Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von artverschiedenen Stählen (Schwarz-Weiß-Verbindungen) • Geeignet für Betriebstemperaturen bis + 300° C; kaltzäh bis – 120° C Merkmale • Durchmesser: 1,60 mm • Inhalt: 10 kg • Länge: 1000 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,60 mm | Länge: | 1000 mm | Inhalt: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 1,6 mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, 350510, WIG, austenitischem, Chrom, Nickel, Mangan, Stahl, niedrigem, Kohlenstoffgehalt, Schweißen, artverschiedenen, Stählen, Schwarz, Weiß, Verbindungen, Geeignet, Betriebstemperaturen, 300°, kaltzäh, 120° |
| | |
| |