Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 40, ø 2,0 mm, ummantelt / VE 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-215011050
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     215011050
EAN/GTIN:
     4046136140926
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
hartlot ag140
hartlot
hartlot 2 x 500
Kurzbeschreibung Für Lebensmittelbereiche geeignet Vorteile • Cadmiumfreies Silberhartlot mit mittlerem Silberanteil • Das Silberhartlot AG 40 ist unter anderem für den medizinischen sowie für den Lebensmittelbereich aber auch für Leitungen, in denen technische Gase wie z.B. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, CO2 sowie Edelgase wie z.B. Argon und Helium transportiert werden, bestens geeignet. Silberhartlot AG 40 zeichnet sich besonders durch seine sehr guten Fließeigenschaften und seine hohe Zugfestigkeit aus. Bei der Verarbeitung entstehen keinerlei gesundheitsgefährdende Metalldämpfe. Die Lötstellen sind bei Betriebstemperaturen von – 200° C bis + 200°C einsetzbar Grundwerkstoffe • Stahl • Temperguss • Kupfer • Kupferlegierungen • Nickel und Nickellegierungen • Edelstahl Norm • DIN EN ISO 17672: AG 140 • DIN EN 1044: AG 105 (L-Ag40Sn) • AWS A5.8M/A5.8: BAg-28 Merkmale • Arbeitstemperatur: 690°C • Ausführung: Lot • Dehnung: 17 % • Dichte: 9,0 g/cm³ • Durchmesser: 2,0 mm • Inhalt: 5 Stück • Länge: 500 mm • Schmelzbereich: 650 – 710°C • Warmfest: bis 200°C • Zugfestigkeit: 390 MPa
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Durchmesser:
2,0 mm
Ausführung:
Lot
Inhalt:
5 Stück
Gefahrenhinweise:
H315, H319, H335
Sicherheitshinweise:
P261, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P402, P501
Arbeitstemperatur:
690°C
Schmelzbereich:
650 – 710°C
Dichte:
9,0 g/cm³
Weitere Suchbegriffe: 215011050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,35*
€ 107,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.