Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstabelektrode RBX 80, ø 2,50 mm / 8 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-118025080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     118025080
EAN/GTIN:
     4046136139067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Kurzbeschreibung Rutilbasisch umhüllte Stabelektrode für beanspruchte Schweißverbindungen im Stahlhoch-, Maschinen-, Kessel-, Behälter-, Schiff- und Rohrleitungsbau. Vorteile • Rutilbasische Elektrode Grundwerkstoffe • 1.0035 - 1.0570 • 1.0345 • 1.0435 • 1.0481 • 1.0308 - 1.0581 • 1.0307 - 1.0582 • 1.0440 - 1.0476 • 1.0416 - 1.0551 • 1.0461 - 1.0562 Norm • EN ISO 2560-A: E 42 2 RB 12 • AWS A 5.1: E 6013 Merkmale • Ausführung: Stabelektrode • Dehnung: 20 % • Durchmesser: 2,50 mm • Inhalt: 8 kg • Kerbschlagarbeit: > 47 J (-20°C) • Länge: 350 mm • Streckgrenze: 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 - 640 MPa
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Durchmesser:
2,50 mm
Ausführung:
Stabelektrode
Inhalt:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode citorex e38 2rb, 118025080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 4.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kilogramm
€ 13,31*
€ 15,84
pro Kilogramm
ab 16 Kilogramm
€ 13,12*
€ 15,61
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 12,72*
€ 15,14
pro Kilogramm
ab 80 Kilogramm
€ 12,37*
€ 14,72
pro Kilogramm
ab 4000 Kilogramm
€ 10,53*
€ 12,53
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.