| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-102007050 Herst.-Nr.: 102007050 EAN/GTIN: 4046136138930 |
| | |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Beste Zündeigenschaften - KLEBT NICHT! Vorteile • Sehr gute Schlackenentfernbarkeit • Stabiler, ruhig brennender Lichtbogen • Einfache Handhabung • Keine Nacharbeit, da wenig Spritzer • Optisch einwandfreies Nahtaussehen • Besonders saubere, feinschuppige und glatte Schweißnähte • Bestens für Decklagenschweißungen Grundwerkstoffe • S 185 - S 355J2G3 • P235GH; P265GH; P295GH • DX55D; P355T2 • A, B, D Norm • EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • AWS A-5.1: E 6013 Zulassungen • TÜV • DB Anwendungsbereiche • Dick rutilumhüllte Stabelektrode zum Schweißen von Stählen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 510 MPa. Der stabile Lichtbogen sorgt für sehr feine, glatte Nähte und selbstlösender Schlacke. Hervorragend geeignet zum Schweißen in Horizontal- (PB) und Wanneposition (PA). • Montageschweißen z. B. in Schlossereibetrieben, Konstruktionsschweißen im Fahrzeug- und Schiffbau. Merkmale • Dehnung: > 20 % • Durchmesser: 3,25 mm • Inhalt: 5 kg • Kerbschlagarbeit: > 47 Joule (0°C) • Länge: 350 mm • Streckgrenze: > 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 – 640 MPa Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Durchmesser: | 3,25 mm | Inhalt: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 102007050, Dick, rutilumhüllte, Stabelektrode, Schweißen, Stählen, Zugfestigkeit, 510, MPa, Der, stabile, Lichtbogen, feine, glatte, Nähte, selbstlösender, Schlacke, Hervorragend, Horizontal, PB, Wanneposition, PA, Montageschweißen, B, Schlossereibetrieben, Konstruktionsschweißen, Fahrzeug, Schiffbau |
| | |
| |