Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstabelektrode 200 Super, ø 2,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-102006080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     102006080
EAN/GTIN:
     4046136138923
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Kurzbeschreibung Beste Zündeigenschaften - KLEBT NICHT! Vorteile • Sehr gute Schlackenentfernbarkeit • Stabiler, ruhig brennender Lichtbogen • Einfache Handhabung • Keine Nacharbeit, da wenig Spritzer • Optisch einwandfreies Nahtaussehen • Besonders saubere, feinschuppige und glatte Schweißnähte • Bestens für Decklagenschweißungen Grundwerkstoffe • S 185 - S 355J2G3 • P235GH; P265GH; P295GH • DX55D; P355T2 • A, B, D Norm • EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 12 • AWS A-5.1: E 6013 Zulassungen • TÜV • DB Anwendungsbereiche • Dick rutilumhüllte Stabelektrode zum Schweißen von Stählen mit einer Zugfestigkeit von bis zu 510 MPa. Der stabile Lichtbogen sorgt für sehr feine, glatte Nähte und selbstlösender Schlacke. Hervorragend geeignet zum Schweißen in Horizontal- (PB) und Wanneposition (PA). • Montageschweißen z. B. in Schlossereibetrieben, Konstruktionsschweißen im Fahrzeug- und Schiffbau. Merkmale • Dehnung: > 20 % • Durchmesser: 2,50 mm • Inhalt: 8 kg • Kerbschlagarbeit: > 47 Joule (0°C) • Länge: 350 mm • Streckgrenze: > 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 – 640 MPa
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Durchmesser:
2,50 mm
Inhalt:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5x350, 102006080, Dick, rutilumhüllte, Stabelektrode, Schweißen, Stählen, Zugfestigkeit, 510, MPa, Der, stabile, Lichtbogen, feine, glatte, Nähte, selbstlösender, Schlacke, Hervorragend, Horizontal, PB, Wanneposition, PA, Montageschweißen, B, Schlossereibetrieben, Konstruktionsschweißen, Fahrzeug, Schiffbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Kilogramm (ab € 17,01625* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,06*
€ 201,1814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,10*
€ 198,849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,16*
€ 190,5904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,88*
€ 178,3572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,13*
€ 161,9947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.