Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstabelektrode 100 Super, ø 4,00 mm / 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-101908050
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     101908050
EAN/GTIN:
     4046136138879
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden
Kurzbeschreibung Die Allround-Elektrode Vorteile • Schweißt durch Zink, Rost und Farbe • In extremen Schweißpositionen einsetzbar • Kein Problem mit Feuchtigkeit bei der Lagerung Grundwerkstoffe • Allgemeine Baustähle: S 185 bis S 275J2G3 • Kesselstähle: P235GH P265GH • Schiffbaustähle: A, B, D • Rohrstähle: L210, L360NB Norm • EN ISO 2560-A: E 42 O RC 11 • AWS A-5.1: E 6013 Zulassungen • TÜV • DB Merkmale • Dehnung: > 20 % • Durchmesser: 4,00 mm • Inhalt: 5 kg • Kerbschlagarbeit: > 47 Joule (0°C) • Länge: 350 mm • Streckgrenze: > 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 – 640 MPa
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Durchmesser:
4,00 mm
Inhalt:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, 101908050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 13,172* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,07*
€ 100,0433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,73*
€ 98,4487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,90*
€ 95,081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,11*
€ 91,7609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.