Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstabelektrode 100 Super, ø 2,50 mm / 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-101906050
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     101906050
EAN/GTIN:
     4046136138831
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
Kurzbeschreibung Die Allround-Elektrode Vorteile • Schweißt durch Zink, Rost und Farbe • In extremen Schweißpositionen einsetzbar • Kein Problem mit Feuchtigkeit bei der Lagerung Grundwerkstoffe • Allgemeine Baustähle: S 185 bis S 275J2G3 • Kesselstähle: P235GH P265GH • Schiffbaustähle: A, B, D • Rohrstähle: L210, L360NB Norm • EN ISO 2560-A: E 42 O RC 11 • AWS A-5.1: E 6013 Zulassungen • TÜV • DB Merkmale • Dehnung: > 20 % • Durchmesser: 2,50 mm • Inhalt: 5 kg • Kerbschlagarbeit: > 47 Joule (0°C) • Länge: 350 mm • Streckgrenze: > 420 MPa • Zugfestigkeit: 500 – 640 MPa
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Durchmesser:
2,50 mm
Inhalt:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5x350, 101906050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 14,412* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,16*
€ 108,4804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,43*
€ 106,4217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,97*
€ 103,4943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,09*
€ 100,0671
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,06*
€ 85,7514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.