Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 27-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07800021
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     07800021
EAN/GTIN:
     4049773161507
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Kurzbeschreibung 27-teilig Vorteile • Aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl • Hohe Kraftübertragung und geringe Abnutzung garantieren hohe Standzeiten • Sicherer Halt auf dem Antriebsvierkant durch Kugelfangrille • Gute Griffigkeit durch tiefe Rändelung, auch bei öligen Händen oder Arbeiten mit Schutzhandschuhen • Unempfindliche Oberfläche aus hartem Chrom, Einsätze teilpoliert • Robuste und rutschfeste Aufbewahrung • Gute Übersicht durch zweifarbige Schaumstoffeinlage Lieferumfang • 21x Steckschlüssel-Einsätze mit 6-Kant-Profil, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 – 32 und 36 mm • 1x Ratsche 72 Zähne feinstverzahnt mit Entriegelungsknopf und Hebelumschaltung • 1x Reduzierung I 3/8" auf A 1/2" • 3x Verlängerungen bis zu 15°schwenkbar, Längen 75 mm, 125 und 150 mm • 1x Gleitstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.