Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Sprühpistole, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073911
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     073911
EAN/GTIN:
     4049773207441
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Kurzbeschreibung mit 1-Liter-Behälter Vorteile • Düse einstellbar mit langem Sprührohr für verschiedene Flüssigkeiten • Auch für geringe Kompressorleistungen geeignet Eigenschaften • Luftdruck: 6,3 bar • Luftverbrauch: 230 l/min • Innendurchmesser: 8 mm • Inhalt: max. 1000 ml • Anschluss: 1/4" IG • Gewicht: 0,5 kg Merkmale • Anschluss: 1/4" IG • Gewicht: 0,5 kg • Inhalt: max 1000 ml • Innendurchmesser: 8 mm • Luftdruck: 6,3 bar • Luftverbrauch: 230 l/min
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Innendurchmesser:
8 mm
Anschluss:
1/4" IG
Luftverbrauch:
230 l/min
Inhalt:
max 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: 073911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.