Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Wirbelstrom-Pistole, 6,3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073900
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     073900
EAN/GTIN:
     4031991156175
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole
Kurzbeschreibung Zum Entfernen von festhaftendem Schmutz Vorteile • Hohe Schmutzlösekraft durch individuell dosierbare Reinigermenge (fein bedienbarer Dosierhebel am transparenten Vorratsbehälter) • Verwirbelte Druckluft verstärkt die Reinigungswirkung • Einstellbare Düse macht auch die sanfte Reinigung empfindlicher Oberflächen möglich • Hohe Zielgenauigkeit durch verbesserten Trichter (empfohlener Abstand 1 bis 3 cm) • Kann durch Unterbrechung des Reinigerzuflusses zum Trocknen eingesetzt werden Anwendungsbereiche • Ideal für schwer zugängliche Bereiche wie Ecken, Falze, Knicke oder bei Über-Kopf-Arbeiten: Lüftungsschächte, Armaturenbretter, Zwischen den Sitzen, Sitzschienen, Tankeinfüllstutzen, Spalten, Ritzen, Türholme, Fußmatten, Schaltmanschette, Türablagefächer, Fahrzeughimmel, Polster u.v.m • Bekämpft auch hartnäckigsten Schmutz: Fingerabdrücke der Mechaniker (Dachhimmel, Sitze und Velours), Hartnäckiger Schleifstaub nach Karosserie- oder Spachtelarbeiten, Schokoladenreste neben Kindersitzen, Fußabdrücke von Kinderschuhen auf den Rückenlehnen, Streusalzränder auf Fußmatten, Vogelkot auf Cabriodächern u.ä. • Karosserie- und Lackierbetriebe, Fahrzeugaufbereitung • Bus- und Fuhrunternehmen, Mietwagenfirmen, Taxibetriebe, soziale Dienste, Krankentransportunternehmen • Unternehmen mit Maschinenpark, Fuhrpark, Betriebshöfe • Unternehmen mit eigener Betriebswerkstatt • Flugbetriebsbereiche, Hubschrauber, Flugzeuge • Reinigungsunternehmen, Teppichreinigung, Polsterreinigung (öffentliche Bereiche / Warte- und Aufenthaltsbereiche, Gastgewerbe) Hinweis • Gehörschutz tragen, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Anwendung nur in gut belüfteter Umgebung. Nur Neutralreiniger verwenden. Schutzbrille tragen, da bei der Anwendung kleine Teile hochgewirbelt werden können. Atemschutz tragen, um gesundheitliche Schäden durch fein zerstäubte Reinigungsflüssigkeit zu vermeiden. Merkmale • Gewicht: 0,9 kg • Inhalt: 1000 ml • Luftanschluss: 1/4" • Luftdruck: 6,3 bar • Luftverbrauch: 245 l/min
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
245 l/min
Gewicht:
0,9 kg
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: 073900, Ideal, Bereiche, Ecken, Falze, Knicke, Kopf, Lüftungsschächte, Armaturenbretter, Zwischen, Sitzen, Sitzschienen, Tankeinfüllstutzen, Spalten, Ritzen, Türholme, Fußmatten, Schaltmanschette, Türablagefächer, Fahrzeughimmel, Polster, Bekämpft, hartnäckigsten, Schmutz, Fingerabdrücke, Mechaniker, Dachhimmel, Sitze, Velours, Hartnäckiger, Schleifstaub, Karosserie, Spachtelarbeiten, Schokoladenreste, neben, Kindersitzen, Fußabdrücke, Kinderschuhen, Rückenlehnen, Streusalzränder, Vogelkot, Cabriodächern, ä, Lackierbetriebe, Fahrzeugaufbereitung, Bus, Fuhrunternehmen, Mietwagenfirmen, Taxibetriebe, soziale, Dienste, Krankentransportunternehmen, Unternehmen, Maschinenpark, Fuhrpark, Betriebshöfe, eigener, Betriebswerkstatt, Flugbetriebsbereiche, Hubschrauber, Flugzeuge, Reinigungsunternehmen, Teppichreinigung, Polsterreinigung, öffentliche, Warte, Aufenthaltsbereiche, Gastgewerbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.