Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Love, braun, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Love, braun, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     9332-NB521P-3
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     NB521P-3
EAN/GTIN:
     4004122291380
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch Love mit zwei roten HerzenHardcover Notizbuch in drei stylischen Motiven, Farbe braun, mit 80 Blatt weiss und Punktraster. Die Papierinnenseiten sind FSC®-zertifiziert und unterstützt nachhaltige Waldwirtschaft. Im praktischen DIN A5 Taschenformat (21x15) eignet es sich hervorragend für den Einsatz in der Schule, im Büro oder im privaten Bereich.
Weitere Informationen:
Bildformat:
0200X0150
Gewicht:
320,000 GR
Farbe:
braun
Länge:
14,00 cm
Breite:
1,60 cm
Höhe:
20,00 cm
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a5, notiz buch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.