| |
|
| Artikel-Nr.: 932-9728 Herst.-Nr.: AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Toshiba PDR-BT1,-BT2,-M4 EAN/GTIN: 4041683668886 |
| |
|
| | |
| Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt. Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet. Technische Angaben:Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 MinutenMaße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79grammLieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung Hersteller: ACCUCELL Passend für Hersteller: TOSHIBA - (Kein ORIGINAL TOSHIBA Produkt!) - kein original Toshiba Ladegrät
- kleines kompaktes universal Ladegerät
- kompatibel mit den original Toshiba Akku
- Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
- preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, TOSHIBA Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Toshiba PDR-BT1,-BT2,-M4 Akku, Ladegerät für PDR-BT 1 Akkus, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 8505 8505 |
| | |
| |