Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Kreissägeblatt ø210mm, 60 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz Kreissägeblatt ø210mm, 60 Zähne
Holz Kreissägeblatt ø210mm, 60 Zähne
Artikel-Nr.:
     932-8723
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752443
EAN/GTIN:
     8717472813329
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblatt 210x30
kreissägeblatt
HiKoki Kreissägeblatt für Holz mit Wechselzahnform (WZ). Zu verwenden mit Type: für Bosch, Makita, Festool, Metabo und HiKoki C8U Säge.Technische Angaben:- mit Wechselzahnform- für sämtliche Holz-Arten- Durchmesser: 210 mm- Schnittbreite: 2,6 mm- Blattdicke: 1,6 mm- Bohrung: 30 mm- Anzahl der Zähne: 60

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 752443

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 210mm, HiKoki Sägeblatt, HiKoki Sägeblatt Holz Kreissägeblatt ø210mm, 60 Zähne, Holz Kreissägeblatt ø210mm, 60 Zähne, HiKoki Sägeblatt 752443 752443, baumarkt, Sägeblatt, 9002 9002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,32*
€ 46,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 52,97*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 43,56*
€ 57,64*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.