Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Ø12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Ø12mm
Forstnerbohrer Ø12mm
Artikel-Nr.:
     932-8470
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017263
EAN/GTIN:
     4250155815684
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
12mm astlochbohrer
Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.Technische Angaben:- Durchmesser: 12 mm- Gesamtlänge: 90 mm- Arbeitslänge: 50 mm- nach DIN 7483 G Norm- Profi-Qualitäts-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40017263

  • Hochwertiger Forstnerbohrer
  • 12mm Durchmesser
  • Zum Bohren von Holz
  • Vertiefungen & Löcher

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø12mm (400.172.63), Forstnerbohrer Ø12mm, HiKoki Bohrer 40017263 40017263, baumarkt, Bohrer, 9220 9220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.