Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für JVC AA-VF8 Charger für die BN-VF8 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lader für JVC AA-VF8
Lader für JVC AA-VF8
Artikel-Nr.:
     932-8161
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AA-VF8
EAN/GTIN:
     4041683649304
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladegerät für JVC AA-VF8 Charger für die BN-VF8 Akkus
Lader für JVC AA-VF8

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.

Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: AA-VF8

Passend für Hersteller: JVC - (Kein ORIGINAL JVC Produkt!)

  • kein original JVC Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original JVC Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, JVC Kamera Ladegerät, LadegerätJVC AA-VF8 Chargerdie BN-VF8 Akkus, LaderJVC AA-VF8, JVC Kamera Ladegerät AA-VF8 AA-VF8, 351-8161-lader-fuer-jvc-aa-vf8-jvc-bn-vf808-schnell-ladegeraet-aa-vf8-jvc-jvc-ladegeraet-alpha300-alpha300-ladegeraet-fuer-jvc-jvc-bn-vf808-schnell-ladegeraet-ladegeraete-bn-vf808-jvc-bn-vf808-schnell-ladegeraet-aa-vf8-jvc-aa-vf8-bn-vf808-bn-vf815-bn-vf823-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.