| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4343 Herst.-Nr.: SBC-EB4870 E2005 EAN/GTIN: 4041683629627 |
| |
|
| | |
| Schnurlos Akku von Philips für SBC-EB4870 E2005Bitte achten Sie auf die Stecker, von diesem Modell gibt es 2 verschiedene Akkus, bitte vorher abklären!An diesem Akku befindet sich ein Molex-Stecker mit Kabel 51005Technische Angaben:Gewicht: 112 gr. mAh: 650 System: Ni-MH Spannung: 4,8 Volt Höhe: 10,50 mm Breite: 41,00 mm Länge: 45,00 mm Date Code: E2005UNBEDINGT auf den Date Code achten!!!!!!Stecker: Molex-Stecker mit Kabel 51005Nicht geeignet für alle Babyphone!!!!!!! Hersteller: CP Hersteller-Nummer: SBC-EB4870 E2005 Passend für Hersteller: PHILIPS - (Kein ORIGINAL PHILIPS Produkt!) Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PHILIPS TELEFON-AKKU, Telefonakku für PHILIPS SBC-EB4870 E2005 Akku (kein Original), SBC-EB4870 E2005 Akku (kein Original), PHILIPS TELEFON-AKKU SBC-EB4870 E2005, akku, TELEFON-AKKU, 9475 9475 |
| | |
| |