Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4272 Herst.-Nr.: 04028101401 / V28PX EAN/GTIN: 4008496273911 |
| |
|
| | |
| VARTA V28PX / 4SR44 Fotobatterie 6V Lithium BatterieVarta V28PX, 4SR44 Photo-Batterie, Duracell PX28, GP476Varta 2CR-1/3N, 2CR1/3N Lithium-Batterie, 6,0 Volt Eine hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus
Technische Angaben: Gewicht: 8,8 gr. Durchmesser: 13,00 mm mAh: 170 System: Li-Mn Spannung: 6 Volt Höhe: 25,10 mm Hersteller: VARTA Hersteller-Nummer: 04028101401 / V28PX - Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren
- bewährte Varta Qualitäts-Batterie
- Zuverlässige Leistung: Stabile Spannung
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, 2cr11108 varta, 2cr11108, VARTA Fotobatterie, VARTA V28PX / 4SR44 Fotobatterie 6V Lithium Batterie, Varta V28PX, 4SR44 Photo-Batterie, Duracell PX28, GP476, VARTA Fotobatterie 04028101401 / V28PX 04028101401 / V28PX, 360-4272-v28pxl-fotobatterie-v28pxl-fotobatterie-varta-varta-fotobatterie-v28pxl-fotobatterie-batterien- |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,33* | € 4,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 3,50* | € 4,51* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 4,60* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,39* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|