Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Electronics V28PX 4SR44 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie Electronics V28PX 4SR44 1St.
Varta Batterie Electronics V28PX 4SR44 1St.
Artikel-Nr.:
     832-24821
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4028101401
EAN/GTIN:
     4008496273911
Suchbegriffe:
2CR11108
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.010 m
width:
0.045 m
depth:
0.065 m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,35*
€ 4,33*
3 Tage
21
1
€ 8,00*
ab € 3,50*
€ 4,55*
1 Tag
155
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,78*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 3,85*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
14051444
ab € 2,1489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.