| |
|
| Artikel-Nr.: 932-4135-5331 Herst.-Nr.: HQ 7760 2,4V 1,1Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 7760HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer PhilishaveFDK 2,4 Volt NiMH Akkupack für Trocken-Rasier-Apparat mit den Industrie Zellen HHR 120. Dieser Akkupack wird in den meisten Trockenrasieren zum Beispiel: Philips HQ Serie, Braun und Panasonic Rasierapparat verbaut.Technische Angaben:Gewicht: 46 gr. Kapazität: 1100 mAhZellengröße: 4/5 A System: Ni-MH Spannung: 2,4 Volt Höhe: 42 mm Länge: 28 mmBreite: 14 mm Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: HQ 7760 Passend für Hersteller: Haarschneider & Rasierer - (Kein ORIGINAL Haarschneider & Rasierer Produkt!) - 2,4V NiMH FDK Akku
- geeigent für viele Akku-Rasierer
- zB. Philips Philishave HQ Serie, Braun, Grundig
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haarschneider & Rasierer Industrieakku, 2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 7760, HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer Philishave, Haarschneider & Rasierer Industrieakku HQ 7760 HQ 7760, akku, 9544 9544 |
| | |
| |