Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Leifheit Dry&Clean 51000, Li-Ion, 3,7V, 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V
Artikel-Nr.:
     932-17629
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BFN18650 1S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Akku passend für Leifheit Dry&Clean 51000, Li-Ion, 3,7V, 2500mAh
Akku für Leifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: BFN18650 1S1P

Passend für Hersteller: Leifheit - (Kein ORIGINAL Leifheit Produkt!)

  • Kompatibler Ersatzakku für Leifheit Dry&Clean 51000
  • Hohe Kapazität: 2500mAh für lange Betriebszeit
  • Li-Ion Technologie: Kein Memory-Effekt
  • Sicher: Kurzschluss-, Überladungs- und Überhitzungsschutz
  • Einfacher Austausch: Passt perfekt zu Ihrem Fenstersauger

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, lithium ion akku, Leifheit Sauger-Akku, Akku Leifheit Dry&Clean 51000, Li-Ion, 3,7V, 2500mAh, AkkuLeifheit Dry&Clean 51113 51114 51000 51002 2500mAh 3,7V, Akku kompatibel mit Leifheit BFN18650/1S1P - Li-Ion 2500mAh 3.7V Leifheit Dry & Clean 51000, 51002, 51113, 51114, 51146, Leifheit Sauger-Akku BFN18650 1S1P BFN18650 1S1P, ersatz-akku-mit-leifheit-bfn18650-1s1p-li-ion-2500mah-3-7vfenstersauger-leifheit-dry-clean-51000-51002-51113-51114-51146-kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.