Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Pacer WK18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Taschenlampe Pacer WK18
LED Taschenlampe Pacer WK18
LED Taschenlampe Pacer WK18
LED Taschenlampe Pacer WK18
Artikel-Nr.:
     932-17478
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     Pacer WK18
EAN/GTIN:
     6952918332602
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Bauform: Taschenlampe Leuchtmittel: Cree XM-L2 U3 Farbe: schwarz Leuchtstärke: bis 1000 Lumen Batterie: 1x 18650 oder 2x16340 oder 2xCR123A Akkus Leuchtweite: bis zu 150 Meter Länge: 120 mm Durchmesser Kopf:  25 mm Gewicht ohne Batterien: 75 g 1000 Lumen, Brenndauer: 3,1 Stunden  300 Lumen, Brenndauer: 4,5 Stunden  60 Lumen, Brenndauer: 28 Stunden 1 Lumen, Leuchtdauer: 47 Tage 1000 Lumen, Signal Spritzwasserschutz: IPX8

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: Pacer WK18

  • Lichtstärke bis zu 1000 Lumen
  • Leuchtweite bis zu 150 Meter
  • Enorme Helligkeit
  • Für den täglichen Gebrauch
  • Klein und kompakt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, XTAR LED TAschenlampe, XTAR Pacer WK18 L2 U3 EDC Taschenlampe, LED Taschenlampe Pacer WK18, XTAR LED TAschenlampe Pacer WK18 Pacer WK18, LED TAschenlampe, 12988 12688
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.