Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB
12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB
12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB
12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB
Artikel-Nr.:
     932-17442
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GP900DH-EB 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs nimh
Universal 12V Akkupack mit 9000 mAh für verschiedene Anwendungen.TECHNISCHE DATEN:- Nennspanung: 12 Volt- Nennkapazität: 9000 mAh- Nennenergie: 108 Wh- Länge: 16,0 cm- Breite: 6,4 cm- Höhe: 6,1 cm- Ladestrom max.: 4,5A- Ladestrom Optimal: 0,9A- Maximale Ladespannung: 15V bei 900mA- Entladestrom max.: 18A- Temp. Standard Laden: 0 bis 40°C- Temp. Schnell Laden: 10 bis 40°C- Temp. Entladen: -20 bis 50°C- Temp. Lagern: -20 bis 35°C

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GP900DH-EB 12V

  • bewährte Qualitäts-Zellen
  • bestehend aus 10 x GP900DH-EB
  • Industrie Standard
  • mit Hochleistungsverbinder
  • kein Gefahrgut

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku packs, 9,0ah akkupacks, Akku Power Akku-Pack, 12 Volt 9,0 Ah Ni-MH Akku-Pack, Universal, 12V 9Ah NiMH Akkupack, GP900DH-EB, Akku Power Akku-Pack GP900DH-EB 12V GP900DH-EB 12V, Akku-Pack, 12906 12652
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.