Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Oral-B Genius 9000N (Typ 3765), 3.6V Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh
Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh
Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh
Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh
Artikel-Nr.:
     932-17440
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     3765 / 3766 / BF15051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Zahnbürste
Smarthome Zahnbürste
smart zahnbürste
Ersatzakku für Oral-B Genius 9000N (Typ 3765), 3.6V Li-Ion Akku
Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh

3,7V Li-Ion Akku für Braun Oral-B Pro 4500 / Type 3756 / Genius 9000N

Technische Angaben:
- Höhe: 49,5 mm
- Durchmesser: 14 mm
- Gewicht: 35g
- Lithium-Ion Akku
- Akkuspannung: 3,6 Volt
- Kapazität: 680 mAh
- Lötfahne in U-Form:
- Breite der Lötfahne: 3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 3765 / 3766 / BF15051

Passend für Hersteller: Oral-B - (Kein ORIGINAL Oral-B Produkt!)

  • geeignet für Oral-B Zahnbürste mit Li-Ion AA Akku
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • für den Selbsteinbau
  • bewährte Efest Qualitäts-Zelle
  • 14,0 ± 0,1 mm Durchmesser / 49,4 mm ± 0,1 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Oral-B Geräte-Accu, Ersatzakku für Oral-B Genius 9000N (Typ 3765), 3.6V Li-Ion Akku, Akku für Oral-B Genius 9000N Typ 3765, 3.6V Li-Ion, 700mAh, Oral-B Geräte-Accu 3765 / 3766 / BF15051 3765 / 3766 / BF15051, akku, Geräte-Accu, 12903 12650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.