Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650
GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650
GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650
GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650
Artikel-Nr.:
     932-17418
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     260GPACTCH35000
EAN/GTIN:
     4891199190131
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Genießen Sie mit der 600-Lumen-Stirnlampe GP Discovery CH35 das Beste aus beiden Welten. Eine Stirnlampe, die auch als Taschenlampe dient: Diese vielseitige Kombinationslampe bietet auch über große Entfernungen hinweg, einen leistungsstarken Lichtstrahl und enthält ein robustes aber doch kompakten Etui, das kaum Platz benötigt. Ihr strapazierfähiges Gehäuse ist aus eloxiertem, widerstandsfähigem Flugzeugaluminium, was sie extrem langlebig macht. Die IPX4-Einstufung bedeutet, dass sie gegen extreme Witterungseinflüsse geschützt ist, zudem gewährleisten die rutschfesten Riffel des Gehäuses auch bei Nässe einen sicheren sowie komfortablen Griff. Eine einzige, ergonomisch geformte Taste, steuert Lichteinstellungen für jede Situation komplikationslos – Turbo, Stark, Mittel, Schwach oder Stroboskoplicht. Ein bequemer Taschenclip und eine magnetische Endkappe ermöglichen die sichere Befestigung z.B. an Hosentaschen oder Metalloberflächen zur handfreien Nutzung. Inklusive austauschbarem 18650 Li-Ion-Akku, der in 4 Stunden voll aufladbar ist. Mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel lässt sich die Lampe auch flexibel mobil aufladen. Eine Ladestandsanzeige meldet, wenn der Ladzustand niedrig ist.Technische Spezifikationen:• ANSI FL1-Standard: Lumen: 600 Lumen (sofort - 40 s) Reichweite: 130 m Leuchtdauer: 60 h Stoßfest: 1 m Wasserdichtigkeit: IPX4• Strahltyp: Flut & Punkt• LED-Chips: Cree • Abmessungen: Ø27 x 106 mm (ohne Kopfband)• Gewicht (mit Akku): 153 g (ca.)• Lieferumfang: 1x Taschenlampe, 1x 18650 Lithium-Akku, Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung    

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: 260GPACTCH35000

Passend für Hersteller: GP Battery - (Kein ORIGINAL GP Battery Produkt!)

  • Multifunktionale Lichtmodi
  • 600 Lumen
  • 130 Meter Leuchtweite
  • Spritzwasserschutz (IPX4- Standard)
  • inkl. 18650 Akku und Etui-Geschenkverpackung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: stirnlampe 600lm, kopflampe, GP Battery Taschenlampe, GP CHR35 Multifunktions-Stirnlampe 600 Lumen mit 18650 Akku 260GPACTCH35000, GP Stirnlampe CHR35 600 Lumen 1x 18650, GP Battery Taschenlampe 260GPACTCH35000 260GPACTCH35000, Taschenlampe, 12862 12628
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 28,53*
€ 39,05*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 43,09*
1
€ 4,00*
ab € 30,34*
€ 49,35*
9 Tage
13
1
€ 5,00*
ab € 41,05*
€ 54,67*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 41,03*
€ 55,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.