| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17395 Herst.-Nr.: 1S2P-4Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Akkupack ist mit einer hochwertigen Keeppower PCB (Schutzschaltung) ausgestattet, die mit einer Belastung von bis zu 4A betragen kann.Der Akku kann bis zu 700 mal aufgeladen werden. Weitere Vorteile sind:IC Protection / PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und TiefentladungsschutzKein Memoryeffekt, sie können den Akku jederzeit ladenUmweltfreundlich gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher ZyklenfestigkeitTechnische DatenNenn-Kapazität: 4000 mAhTyp. Kapazität: 3800 mAhNominale Spannung: 3,6V-3,7VLadeschluß-Spannung: 4,2VEntladeschlussspannung: 2,8VKonfiguration: 1S2PGewicht: ca. 110 g.Länge / Durchmesser: 66 mm / 18 mmSchutzschaltung: jaMaximaler Entladestrom PCB: 4A Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: 1S2P-4Ah - mit Schutzelektronik
- 3,6V Akku mit doppelter Kapazität
- ideal für Fahrradlampen
- hochwertige Li-Ion Zellen
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs 3,6v, akku packs, Blackfort Li-Ion Akkupack, 1S2P Li-Ion Akku 3,6V / 4000mAh mit PCB, 1S2P Li-Ion Akkupack mit PCB und Kabel 3.6V, Blackfort Li-Ion Akkupack 1S2P-4Ah 1S2P-4Ah, Li-Ion Akkupack, 12819 12605 |
| | |
| |