| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17328 Herst.-Nr.: P1450U2 EAN/GTIN: 6970906554126 |
| |
|
| | |
| 1,5V Li-Ion Akku der Bauform LR6 / AA mit einer geregelten Ausgangsspannung von 1,5 Volt Der verbaute Lithium-Ionen Akku mit 3,6V Nennspannung wird mit Hilfe der Elektronik (PCB) auf 1,5V geregelt, die Elektronik regelt auch unter Belastung auf 1,5V. Der Akku ist ideal für Anwendungen in kalter Umgebung bis zu Minus 20° Celsius, daher optimal für Wildkameras, Temperatursensoren, Wetterstationen, PC-Maus. Nicht geeignet ist der Akku für Spielzeug oder Anwendungen mit Motor, durch seinen begrenzten Entladestrom. Ist der der Strom zu hoch, schaltet die Elektronik ab. Der Akku darf nicht in einem Ladegerät geladen werden, sondern nur über den USB Ladeanschluß. Hersteller: KEEPPOWER Hersteller-Nummer: P1450U2 - von uns getestet, gute Testergebnisse
- ladbar über USB-Ladebuchse
- 2 Akkus mit Akkubox und Doppel USB-Ladekabel
- Konstante Spannungslage während der Entladung
- hohe Akku-Kapazität
Packungs-Inhalt: 2 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, aa akku lion, Keeppower Mignon-Akku, 2 St. Keeppower AA Mignon Li-Ion Akku 1,5V 2,26Ah, Keeppower P1450U2 AA 1.5V Akku Li-Ion 2,26Ah, Keeppower Mignon-Akku P1450U2 P1450U2, 12687 12538 |
| | |
| |