| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17327 Herst.-Nr.: P1450U1 EAN/GTIN: 6970906554133 |
| |
|
| | |
| Keeppower 1,5 Volt AA Mignon LR6 Akku auf Basis von Lithium-Ionen Technologie Als Basis Zelle dient hier ein 3,6V Lithium-Ionen Akku, welcher elektronisch auf eine Ausgangsspannung von 1,5V geregelt wird. Das macht den Akku besonders intressant, für Anwendungen die während dem Betrieb eine konstante und hohe Spannung von 1,5 Volt benötigt. Der Vorteil gegenüber den NiMH Akkus, ist das große Temperaturfenster, welches von -20°C bis +60°C geht. Somit ist der AA Akku besonders intressant für sämtliche Anwendungen, wie zum Beispiel Wildkamera, Temperatursensor für Wetterstation. Wie wird der 1.5V AA Li-Ion Akku aufgeladen? Das Aufladen von den 1,5V Li-Ion Keeppower Li-Ion USB-Akkus ist nur über die integrierte micro USB Buchse möglich. Das Aufladen mit einem herkömmlichen Ladegerät für NiMH/NiCD oder Li-Ionen Akkus ist nicht erlaubt, diese würde den Akku zerstören! Ladegeräte für 1,5 Volt Li-Ion Akkus sind nicht kompatibel zu den Akkus mit USB-Ladebuchse. Das Aufladen erfolgt durch integrierte micro USB Buchse an jedem beliebigen 5V USB Anschluss, zB. Handy Ladegerät, Notebook, Powerbank oder PC. Die am Plus-Pol angebrachte multicolor (farbige) LED informiert den Nutzer über den Ladestatus. Leuchtet die LED rot, signalisiert sie den Ladevorgang, leuchtet die LED blau, dann ist der Akku vollgeladen. Welche Nachteile hat dieser AA Mignon LR6 Akku auf Basis von Lithium-Ionen Technologie? Die elektronische Regelung erlaubt nur den in den technischen Daten angegebenen Entladestrom von maximal 1.5 Ampere. Bitte beachten Sie, dass Elektromotoren z.B. bei Spielzeugautos beim anlaufen das mehrfache an Strom benötigen als die angegebene Dauerbelastung. Der Akku schaltet innerhalb 2 Sekunden ab, wenn der Strom zu hoch ist. Das Aufladen der Akkus kann nur über den USB Ladeanschluß erfolgen. Lieferumfang: 2 Stück 1,5V Li-Ionen AA Akkus mit USB Ladebuchse ein USB Kabel mit zwei micro USB Steckern zum Laden von zwei Akkus gleichzeitig eine Akkubox / Aufbewahrungsbox für bis zu 4 Akkus der Größe Micro / Mignon Hersteller: KEEPPOWER Hersteller-Nummer: P1450U1 - hohe Spannungslage während der Entladung
- ideal auch für kalte Temperaturen bis -20°C
- echter 1,5 Volt Li-Ion Akku
- Ladbar über micro USB
- Lieferumfang: 2 St. Akkus, Akkubox, USB-Ladekabel
Packungs-Inhalt: 2 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, Keeppower Mignon Akku, 2 Stück Keeppower Mignon AA Akku 1,5V Li-Ion 1,95Ah, inkl. Akkubox, 2fach USB-Ladekabel, 2x Keeppower 1.5V AA Akku 1.95Ah Li-Ion, P1450U1, Keeppower Mignon Akku P1450U1 P1450U1, Mignon Akku, 12686 12537 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,70* | € 19,06* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,42* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|